DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT41(2M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 75185315

DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT41(2M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 75185315
DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT41(2M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 75185315
DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT41(2M)【ワケあり】 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 75185315

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はケーブル長など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
注文コード
75185315
品番
DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT41(2M)【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,443
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥4,948

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
補強タイプ
コネクタ形状
DLCコネクタ⇔SCコネクタ
芯数
4
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
ファイバータイプ
OM3マルチモード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする