曜日別特売

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は導体公称断面積・内容量など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
導体公称断面積(mm2)
5.5
注文コード
75185331
品番
CVV-S 5.5 SQX 3C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980
規格/略称
CVV
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
5.5
芯数(C)
3
長さ(m)
10
仕上外径(Φmm)
14.5
識別
黒・白・赤
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
シース:ビニル
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
材質(絶縁体)
ビニル
JIS規格
JIS C 3401
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
315
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
46204
導体外径(Φmm)
3
導体
電気用軟銅線
試験電圧(V/1分)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128607
2017-05-23
用途: 防爆エリア内の電気工事に使用。
Hill Climb 様(建設業・工事業)

少し硬いが、銅のシールドが非常に有効に使えたので、Goodです。

対象商品 : 11128704
2015-09-06
用途: AC電源用延長ケーブル
電気・ガス・熱供給・水道業

やや硬く、曲げや切断作業がやり難いのが欠点か。製品自体は良い物だと思う。
よって、多分また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする