Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の ビニールテープ
Denka(デンカ)の ビニールテープ電装・ハーネス
スリットハーネステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400巻)
色
黒
注文コード
75186142
品番
No.243WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
粘着力(N/10mm)
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42
色
黒
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×10
8
特性
耐電性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75186142
No.243WS
53075908
No.234WS
スリットハーネステープ
Denka(デンカ)
1箱(400巻)
¥
139,800
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)