HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75186144
品番
JL856A
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
AOCケーブル。Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 2m AOC Cable。
ケーブル長(m)
2
芯数
8
コネクタ形状
QSFP28
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
色
グリーン