※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の ビニールテープ
Denka(デンカ)の ビニールテープ防食・配管用途
防食用ビニルテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
75186212
品番
No.153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
色
群青
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
塩化ビニール
粘着剤
溶剤系ゴム
粘着力
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
主な用途
配管保護用
用途
上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護
伸び(%)
230
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
引張強度(N/10mm)
60.5