ユニバーサル3-in-1ノートPC用キーロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75186388 品番K62318WW
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

1つのロックで全ての種類のセキュリティスロットに対応 ロック尖端にスタンダードスロット、ナノスロット、ウェッジスロットのアンカーを付け替えるだけでメーカーに関わらずセキュリティスロットを搭載するどんなPCにも施錠を行うことができます。
アンカーの付け替えは簡単にでき、バンドに付属の収納ケースに使用しないアンカーを保存して紛失を防止できます。
5mmキーシステム Kensingtonの最新のロックに採用されいている5mmキーシステムを採用しているので、他の5mmキーシステムのマスターキーロックと併せて1本のマスターキーで管理することができます。
直径がより小さな5mmのシリンダーキー構造なのでピッキングを防止することもできます。
特許取得の回転防止ピン技術とカーボンスチールケーブル ピッキングを防止する回転防止ピン技術。
1.8mのケーブルはPVCで覆われており、切断耐性を持つのでディバイスの盗難を防止します。
ピボット構造のロックヘッド ピボット構造のロックヘッドは、回転するので鍵を挿入する際に簡単に角度を調整することができます。Register&Retrieve Kensingtonのオンラインキー登録システムにキーコードをご登録いただくと、鍵を紛失した際などに素早く安全にキーコードを取り寄せることができます。
テスト検証済み Kensingtonロックは精密にエンジニアリングされて、業界の厳しい水準である強度、物理的耐性などをテスト検証されています。

ケーブル長(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする