※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の ビニールテープ
Denka(デンカ)の ビニールテープ防食・配管用途
EFテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40巻)
テープ幅(mm)
75
色
白
注文コード
75186395
品番
No.204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。
非粘着タイプです。
色
白
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
塩化ビニール
主な用途
配管保護用
種類
非粘着
用途
冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用
伸び(%)
200
引張強度(N/10mm)
25.5