Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の OPPテープ
カラリヤン PP60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60巻)
テープ幅(mm)
38
注文コード
75186693
品番
No.406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.089
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
用途
ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
185
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.6
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
64
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着