画像準備中

カラリヤン PP60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(40巻) テープ幅(mm)60 注文コード75186736 品番No.406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。

ベージュ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.089 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム 用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75186736 No.406 75186727 No.406 カラリヤン PP60 Denka(デンカ) カラリヤン PP60 Denka(デンカ) 1ケース(40巻) 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする