画像準備中

カラリヤン PP60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) テープ幅(mm)75 注文コード75186745 品番No.406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。

透明 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.089 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム 用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.6 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)64 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする