Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の OPPテープ
カラリヤン PP60M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40巻)
注文コード
75186964
品番
No.426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
色
透明
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.087
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
用途
ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
199
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.9
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
64
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着