※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の OPPテープ
カラリヤン PP60M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
75187007
品番
No.426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.087
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
粘着力
5.9N/10mm
用途
ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
199
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.9
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
64
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75187007
No.426
64347836
P24TXL6
OPPテープ No.886H
セキスイ
1ケース(5巻)
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)