Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の OPPテープ
静電カット40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
75187384
品番
No.474
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
静電気の発生を抑え、ゴミや埃の付着を防止します。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
粘着力
5.5N/10mm
用途
クリーンルームなどでの梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
201
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.5
巻戻し力(N/10mm)
0.7
引張強度(N/10mm)
51
特性
静電気防止
保持力(mm/60分)
0.0