画像準備中

手直し君

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(36巻) 注文コード75187393 品番No.437E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静電気の発生を抑え、ゴミや埃の付着を防止します。

透明 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.103 用途クリーンルームなどでの梱包用 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル 伸び(%)880 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)21 保持力(mm/60分)0.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする