※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラリヤンテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40巻) 注文コード 75187445 品番 No.550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。

ベージュ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.185 基材紙+特殊PE 粘着剤ゴム 粘着力7.8N/10mm 用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ(手で切れる) 伸び(%)10 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)7.8 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)70 保持力(mm/60分)0.0 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75187454
2018-02-27
用途:
重梱包の作業

いつも納入している業者が欠品で急遽注文しましたが、いつも使っている業者の倍の値段が
しました。モノタロウは安いと思っていしたが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする