※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
ニュークロステープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
75187481
品番
No.600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。
色
半透明
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.162
基材
PE布+特殊PE
粘着剤
ゴム
粘着力
5.9N/10mm
特性
耐水性
主な用途
梱包用
用途
ダンボール梱包用
伸び(%)
27
巻戻し力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
44
保持力(mm/60分)
0.0