Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
ニュークロステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
75187497
品番
No.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.162
基材
PE布+特殊PE
粘着剤
ゴム
特性
耐水性
主な用途
梱包用
用途
ダンボール梱包用
伸び(%)
27
粘着力(N/10mm)
5.9
巻戻し力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
44
グリーン購入法
適合
保持力(mm/60分)
0.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75187497
No.600
75187481
No.600
ニュークロステープ
Denka(デンカ)
1ケース(36巻)
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました