※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 補修・シーリングテープ
Denka(デンカ)の 金属テープ
アルミニュークロステープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
75187637
品番
No.712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.170
基材
AL箔+PE布+特殊PE
粘着剤
ゴム
粘着力
6.4N/10mm
用途
断熱材固定用
伸び(%)
21
粘着力(N/10mm)
6.4
巻戻し力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
46
保持力(mm/60分)
0.0