Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 補修・シーリングテープ
Denka(デンカ)の 金属テープ
アルミクラフトテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75187646
品番
No.713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で切れます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.112
基材
AL箔+紙
粘着剤
ゴム
粘着力
11.4N/10mm
用途
断熱材固定用
伸び(%)
5
粘着力(N/10mm)
11.4
巻戻し力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
72
保持力(mm/60分)
0.0