曜日別特売
No.713 アルミクラフトテープ Denka(デンカ) 75187655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミクラフトテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(24巻)
テープ幅(mm)65
内容量1ケース(24巻)注文コード75187655品番No.713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で切れます。

用途
断熱材固定用
テープ幅(mm)65テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.112基材AL箔+紙粘着剤ゴム粘着力11.4N/10mm伸び(%)5粘着力(N/10mm)11.4巻戻し力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72保持力(mm/60分)0.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする