※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 補修・シーリングテープ
Denka(デンカ)の 金属テープ
AL-Yテープ つやあり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75187673
品番
No.714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.088
基材
AL箔+特殊PE
粘着剤
ゴム
粘着力
7.4N/10mm
用途
断熱材固定用
伸び(%)
132
粘着力(N/10mm)
7.4
巻戻し力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
14
保持力(mm/60分)
0.0