増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量50N 質量(kg)5.1 注文コード75187815 品番M1SS-50N
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は表す量・質量・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る
表す量50N 質量(kg)5.1 等級M1級(2級) 使用地区3区 北海道(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内) 用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 種別増おもり型ニュートン分銅 材質非磁性ステンレス 寸法H(mm)18 寸法A(mm)148.5 寸法E(mm)1.7 寸法B(mm)42.8 寸法C(mm)13 寸法J(mm)24.8 寸法K(mm)70 許容誤差最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/513/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする