VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
50N
質量(kg)
5.1
注文コード
75187867
品番
M1SS-50N
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
50N
質量(kg)
5.1
等級
M1級(2級)
使用地区
8区 栃木県、富山県、石川県
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
種別
増おもり型ニュートン分銅
材質
非磁性ステンレス
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
148.5
寸法E(mm)
1.7
寸法B(mm)
42.8
寸法C(mm)
13
寸法J(mm)
24.8
寸法K(mm)
70
許容誤差
最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。