三角ネジ用替ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75188172 品番33-TR1623
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。

先端サイズ▲1.6×▲2.3 軸長(mm)140 全長(mm)150 質量(g)27 用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番493-6337 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188172
2023-11-19
用途:
部品修理時
菅谷 賢三商店 様 (卸売・小売業)

廉価で丈夫な製品です。2つのサイズがあり使い勝手が良いです。

対象商品:
75188172
2019-07-08
用途:
小型扇風機
建設業・工事業

固いビスを緩める時に力が入りにくいですが、それ以外は使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする