ANEX
時計用精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
-2.1
-2.1
-2.3
-3.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75188224
品番
73
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
-2.1
先端刃幅(mm)
2.3
軸長(mm)
24
材質(グリップ)
真鍮
軸径(Φmm)
2.1
全長(mm)
94
質量(g)
10
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
13
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし