スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)1.8(60°以下)、1.1(90°<a<120°) 注文コード75188339 品番WE1M 6×1.5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)1.8(60°以下)、1.1(90°<a<120°) 有効長L(m)1.5 質量(kg)3.03 チェーン径(Φmm)6 マスターリングM8W13 フックHSW5-6 寸法d(mm)14 寸法t(mm)120 寸法w(mm)70 寸法s(mm)10 寸法h(mm)21 寸法a(mm)17 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)10 寸法g1(mm)19 寸法b(mm)68 チェーン本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)85 フック寸法h(mm)21 フック寸法a(mm)17 フック寸法b(mm)68 フック寸法d1(mm)20 フック寸法d2(mm)10 マスターリンクM8W13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする