スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)5(60°以下)、3.2(90°<a<120°) 注文コード75188479 品番WE1M 10×1.5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5(60°以下)、3.2(90°<a<120°) 有効長L(m)1.5 質量(kg)9.7 チェーン径(Φmm)10 マスターリングM8W22 フックHSW10 寸法d(mm)23 寸法t(mm)170 寸法w(mm)105 寸法s(mm)17 寸法h(mm)33 寸法a(mm)26 寸法d1(mm)34 寸法d2(mm)16 寸法g1(mm)31 寸法b(mm)109 チェーン本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)131 フック寸法h(mm)33 フック寸法a(mm)26 フック寸法b(mm)109 フック寸法d1(mm)34 フック寸法d2(mm)16 マスターリンクM8W22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする