スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)8.5(60°以下)、5.3(90°<a<120°) 注文コード75188594 品番WE1M 13×4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)8.5(60°以下)、5.3(90°<a<120°) 有効長L(m)4 質量(kg)36.95 チェーン径(Φmm)13 マスターリングM8W26 フックHSW13 寸法d(mm)27 寸法t(mm)190 寸法w(mm)110 寸法s(mm)20 寸法h(mm)44 寸法a(mm)33 寸法d1(mm)43 寸法d2(mm)19 寸法g1(mm)39 寸法b(mm)134 チェーン本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)164 フック寸法h(mm)44 フック寸法a(mm)33 フック寸法b(mm)134 フック寸法d1(mm)43 フック寸法d2(mm)19 マスターリンクM8W26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする