スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)1.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°) 注文コード75188603 品番WE2M 5×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)1.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°) 有効長L(m)1 質量(kg)2.14 チェーン径(Φmm)5 マスターリングM8W10 フックLHW5-6 寸法d(mm)11 寸法t(mm)90 寸法w(mm)65 寸法s(mm)10 寸法h(mm)20 寸法a(mm)17 寸法d1(mm)21 寸法d2(mm)11 寸法b(mm)71 寸法g(mm)28 チェーン本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)110 フック寸法h(mm)20 フック寸法a(mm)17 フック寸法b(mm)71 フック寸法d1(mm)21 フック寸法d2(mm)11 フック寸法G(mm)28 マスターリンクM8W10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする