ANEX
竹ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
150
150
200
180
先端形状
先細
先細
平
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75188635
品番
148
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
竹製ですから非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
全長(mm)
150
材質
竹
幅(mm)
9
質量(g)
12
先端形状
先細
トラスコ品番
774-1138