WE2M 6×2m スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75188698

WE2M 6×2m スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75188698
WE2M 6×2m スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75188698

スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本使用荷重(t)1.8(60°以下)、1.1(90°注文コード75188698品番WE2M 6×2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
使用荷重(t)1.8(60°以下)、1.1(90°有効長L(m)2質量(kg)4.47チェーン径(Φmm)6マスターリングM8W13フックLHW5-6寸法d(mm)14寸法t(mm)120寸法w(mm)70寸法s(mm)10寸法h(mm)20寸法a(mm)17寸法d1(mm)21寸法d2(mm)11寸法b(mm)71寸法g(mm)28チェーン本数2RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)110フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)71フック寸法d1(mm)21フック寸法d2(mm)11フック寸法G(mm)28マスターリンクM8W13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする