スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)3.2(60°以下)、2(90°<a<120°) 注文コード75188743 品番WE2M 8×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)3.2(60°以下)、2(90°<a<120°) 有効長L(m)1 質量(kg)4.92 チェーン径(Φmm)8 マスターリングM8W18 フックLHW7-8 寸法d(mm)19 寸法t(mm)160 寸法w(mm)95 寸法s(mm)14 寸法h(mm)26 寸法a(mm)20 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)12 寸法b(mm)88 寸法g(mm)34 チェーン本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)136 フック寸法h(mm)26 フック寸法a(mm)20 フック寸法b(mm)88 フック寸法d1(mm)25 フック寸法d2(mm)12 フック寸法G(mm)34 マスターリンクM8W18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする