285 ステンレス製ラバーグリップニッパー ANEX 75189511

ステンレス製ラバーグリップニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75189511品番285
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。
グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189511
2017-05-23
用途: アクセサリー作りのワイヤーカット時など
サービス業

他社のと比べてグリップカバーが外れにくいので非常に使いやすいです。

対象商品 : 75189511
2014-11-20
用途: 狭い場所のカット
株式会社スフィアシステム

刃先の長さ表記が無いため短かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする