pewag
スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
2.8(60°以下)、1.7(90°
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
5(60°以下)、3(90°<a<120°)
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
13.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°)
質量(kg)
7.65
7.65
7.65
6.54
8.32
10.1
11.88
13.66
15.44
9.43
11.21
12.99
14.77
16.55
7.87
9.65
11.43
13.21
14.99
16.77
12.39
15.53
18.67
21.81
24.95
28.09
20.4
25.32
30.24
35.16
40.08
45
34.13
42.49
50.85
59.21
67.57
75.93
13.8
16.94
20.08
23.22
26.36
29.5
21.62
26.54
31.46
36.38
41.3
46.22
36.24
44.6
52.96
61.32
69.68
78.04
14.32
17.46
20.6
23.74
26.88
30.02
23.14
28.06
32.98
37.9
42.82
47.74
40.37
48.73
57.09
65.45
73.81
82.17
13.91
17.05
20.19
23.33
26.47
29.61
22.81
27.73
32.65
37.57
47.41
36.97
45.33
53.69
62.05
70.41
78.77
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75189757
品番
QE2M 6×1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2.8(60°以下)、1.7(90°
有効長L(m)
1.5
質量(kg)
7.65
チェーン径(Φmm)
6
マスターリング
VMW6
フック
LHW5-6
寸法e(mm)
214
寸法t(mm)
160
寸法w(mm)
95
フック寸法e(mm)
110
寸法h(mm)
20
寸法a(mm)
17
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
11
寸法b(mm)
71
寸法g(mm)
28
チェーン本数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法h(mm)
20
フック寸法a(mm)
17
フック寸法b(mm)
71
フック寸法d1(mm)
21
フック寸法d2(mm)
11
フック寸法G(mm)
28
マスターリンク
VMW6