QE2M 8×3m スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75189845

QE2M 8×3m スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75189845
QE2M 8×3m スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75189845

スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)5(60°以下)、3(90°
5(60°以下)、3(90°<a<120°)
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
13.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°)
質量(kg)23.22
23.22
12.39
15.53
18.67
21.81
24.95
28.09
13.8
16.94
20.08
26.36
29.5
14.32
17.46
20.6
23.74
26.88
30.02
13.91
17.05
20.19
23.33
26.47
29.61
6.54
8.32
10.1
11.88
13.66
15.44
20.4
25.32
30.24
35.16
40.08
45
34.13
42.49
50.85
59.21
67.57
75.93
7.65
9.43
11.21
12.99
14.77
16.55
21.62
26.54
31.46
36.38
41.3
46.22
36.24
44.6
52.96
61.32
69.68
78.04
7.87
9.65
11.43
13.21
14.99
16.77
23.14
28.06
32.98
37.9
42.82
47.74
40.37
48.73
57.09
65.45
73.81
82.17
22.81
27.73
32.65
37.57
47.41
36.97
45.33
53.69
62.05
70.41
78.77
内容量1本注文コード75189845品番QE2M 8×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
使用荷重(t)5(60°以下)、3(90°有効長L(m)3質量(kg)23.22チェーン径(Φmm)8マスターリングVMW7-8フックLHW7-8寸法e(mm)240寸法t(mm)170寸法w(mm)105フック寸法e(mm)136寸法h(mm)26寸法a(mm)20寸法d1(mm)25寸法d2(mm)12寸法b(mm)88寸法g(mm)34チェーン本数4RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)12フック寸法G(mm)34マスターリンクVMW7-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする