スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75189985 品番 QE2M 13×4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
使用荷重(t)13.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°) 有効長L(m)4 質量(kg)78.04 チェーン径(Φmm)13 マスターリングVMW13 フックLHW13 寸法e(mm)345 寸法t(mm)230 寸法w(mm)130 フック寸法e(mm)205 寸法h(mm)40 寸法a(mm)35 寸法d1(mm)40 寸法d2(mm)20 寸法b(mm)138 寸法g(mm)52 チェーン本数4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法h(mm)40 フック寸法a(mm)35 フック寸法b(mm)138 フック寸法d1(mm)40 フック寸法d2(mm)20 フック寸法G(mm)52 マスターリンクVMW13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする