1902 インパクトドライバー ANEX 75190053 1902 インパクトドライバー ANEX 75190053 1902 インパクトドライバー ANEX 75190053 1902 インパクトドライバー ANEX 75190053

インパクトドライバー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75190053 品番 1902
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。

先端形状プラス、マイナス 材質(軸)炭素鋼 質量(g)1209 刃先マグネットなし 軸貫通あり トラスコ品番493-6311 セット内容インパクトドライバー本体/対辺6.35mmビットホルダー/対辺8mmビットホルダー/対辺6.35六角軸ビット:+2×125、-6×125/対辺8mm六角軸ビット:+2×36、+3×36、-8×36、-10×36 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
焼き付いたボルトの取り外し
正木 様

今まで苦労して取り外していたボルトが此れを使用する様になってからは簡単に取り外しが出来る様になりました。

対象商品:
75190053
2022-12-06
用途:
バイクのメンテナンス

スロットルハウジングの固定ネジが強固に固着しており、なめないように予め556浸透させる、ドライバー側のねじ山をフィットさせる、など等、慎重に作業をすすめたにも関わらずなめてしまった。2本あって片方はプライヤーではさんで外すことができたが、もう1本ははさめない位置。狭い場所なのでビットが届くようにNo.1902を購入。これが良かった。いとも簡単に外すことができてスッキリした。私にしては高い出費だったがこれはメンテにおいて気持ち的に楽になる工具だ。めったに遭遇しない場面ではあるが。

対象商品:
75190053
2021-03-24
用途:
自動車の整備に使用しています。

手に収まり丁度良いサイズです。使用した感じも良いですね差込角が9,5mmなのでいろんな使い方が出来て意外と便利です。

対象商品:
75190053
2019-11-13
用途:
錆びたネジはずし。
株式会社藤井商店 様 (飲食業)

錆びたネジや、アルミの台に付いているネジは、これがないと緩みません!大変満足してます。

対象商品:
75190053
2019-10-06
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

半年前に購入しましたが 使用する機会がなく最近やっと使用しました
固いネジが1発で緩み大変助かりました

対象商品:
75190044
2019-07-19
用途:
機械整備・ネジ・ナット外し
農・林・水産業

レグラス ラストブリザードと、組み合わせて使うと簡単に外すことが出来ます

対象商品:
75190053
2019-02-21
用途:
古いカーポート屋根の修理(ビス外し)
製造業

電動インパクトドライバーや電動ドリル・ドライバーで古いねじを緩めようとしたが、ねじが固すぎて途中で切れたり、抜けなくなってしまったものが10本(約90本中)ほど出て、作業を中断。
その後、残り32本のねじに「本工具+金槌による打撃」を用いたところ、全て、無事緩めることができた。上からの衝撃と緩め回転が同時に行われることが効いているようで、ねじの緩め用として本当に良くできた工具と思います。最初からこれを使っていればよかったと後悔。

1人が参考にしています
対象商品:
75190053
2018-07-13
用途:
工作機械摺動部、黄銅板の取り外し。
藤井製作所 様 (製造業)

以前、使用していた物より回転が滑らかで、真鍮ネジの頭を壊す事無く、とてもスムーズにネジが回りました。また、工具の日に購入したので、割引価格にも満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
1人が参考にしています
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする