スーパーアクショングリップドライバー用ビット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT27×T30 トラスコ品番774-2100 注文コード75190236 品番3350-T2025
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は先端サイズ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。

全長(mm)125 先端サイズT27×T30 トラスコ品番774-2100 質量(g)28 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190184
2023-04-29
用途:
電動ドライバーはダメ
医療・福祉・介護関連業

電動ドライバーのワンタッチ差込口には適合せず固定できないためすぐ抜けます。残念であった。

対象商品:
75190193
2019-08-23
用途:
電話工事
建設業・工事業

他の差し替えビットだとドアホンのネジを回すと圧迫痕が残るがこれは先が1段細くなっているので跡が付かなくて良い。
価格が安くなるともっといい

対象商品:
75190193
2015-12-15
用途:
ネジ締緩作業
農・林・水産業

個人的には叩いたりしても摩耗しないので耐久性が優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする