スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)2(60°以下) 注文コード75190554 品番SE1M 8×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は使用荷重など126種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)2(60°以下) 有効長L(m)1 質量(kg)2.52 チェーン径(Φmm)8 マスターリングM8W16 フックHSW7-8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 寸法h(mm)27 寸法a(mm)19 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)11 寸法g1(mm)26 寸法b(mm)88 チェーン本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)106 フック寸法h(mm)27 フック寸法a(mm)19 フック寸法b(mm)88 フック寸法d1(mm)25 フック寸法d2(mm)11 マスターリンクM8W16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする