使用荷重(t)2(60°以下)有効長L(m)3質量(kg)5.66チェーン径(Φmm)8マスターリングM8W16フックHSW7-8寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13寸法h(mm)27寸法a(mm)19寸法d1(mm)25寸法d2(mm)11寸法g1(mm)26寸法b(mm)88チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)106フック寸法h(mm)27フック寸法a(mm)19フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)11マスターリンクM8W16