使用荷重(t)3.2(60°以下)有効長L(m)4質量(kg)11.62チェーン径(Φmm)10マスターリングM8W18フックHSW10寸法d(mm)19寸法t(mm)160寸法w(mm)95寸法s(mm)14寸法h(mm)33寸法a(mm)26寸法d1(mm)34寸法d2(mm)16寸法g1(mm)31寸法b(mm)109チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)131フック寸法h(mm)33フック寸法a(mm)26フック寸法b(mm)109フック寸法d1(mm)34フック寸法d2(mm)16マスターリンクM8W18