使用荷重(t)5.3(60°以下)有効長L(m)3.5質量(kg)17.63チェーン径(Φmm)13マスターリングM8W22フックHSW13寸法d(mm)23寸法t(mm)170寸法w(mm)105寸法s(mm)17寸法h(mm)44寸法a(mm)33寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19寸法g1(mm)39寸法b(mm)134チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19マスターリンクM8W22