液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75191536 品番100-PL041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

60〜100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重100kg)
専用ハンドルで、ディプレイを取り付けたままの状態で、簡単に上下昇降させることができます。
幅広いVESA規格に対応しており、多くのディスプレイとの互換性があります。
最大100kgまでのディスプレイをしっかり支える高い耐荷重設計です。
画面の角度を上下に+5度から?10度までに調整できるチルト機能付きで、視聴角度を細かく調整できます。
直径100mmの大型キャスターは4輪すべてに車輪
車軸ロック機能を備え、移動時も高い安定性を保ちます。
耐荷重10kgの幅800mm×奥行350mmの棚板付きで、周辺機器の設置にも便利です。
幅800mm×奥行350mmの広々とした棚板付きで、周辺機器や資料の設置にも便利です。
スタンドには握りやすいハンドルが付いており、スムーズな移動をサポートします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする