ネイルハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75191627 品番9005
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途大工作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)90 サイズ トラスコ品番774-3556 質量(g)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする