9008 ヘッド交換ハンマー ANEX 75191654

9008 ヘッド交換ハンマー ANEX 75191654
9008 ヘッド交換ハンマー ANEX 75191654

ヘッド交換ハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75191654品番9008
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191654
2019-03-13
用途: 機械メンテナンス、組立
伊藤工機株式会社

全くのおもちゃ。ねじ式でヘッドが交換できるアイデアはいいか、これは使い物にはならない。

2016-10-28
用途: 機械の組み付け
製造業

組み付け等で鉄製の部品を叩いて調整するのに使用。
ハンマーのヘッドを真鍮と鉄とで使用してます、狭いところでも使えるし、傷を付けたくないところには真鍮を使います。
他のレビューにも有りますがヘッドが緩みますが、プライヤー等で締めれば大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 75191654
2013-10-24
用途: 自動車整備

20年くらい前の同じサイズのプラハンのヘッドが割れたので購入しました。ヘッドは樹脂と真ちゅう?の組み合わせで使用しています。買って判ったのですが、ハンマーヘッドの重さはヘッドの材質に依存します。片方を樹脂にすると軽すぎる気がします。その他に、余ったヘッドを入れる袋が付属しており、さすがANEXと思いました。ただ、余ったヘッドは使わないので捨てる気がします。時々交換して使う型にはいいと思います。

対象商品 : 75191654
2015-12-26
用途: 制御盤作製

交換ヘッドの硬軟もいいです
が、対象物に衝撃を与える工具なのですから、もう少しヘッド部の重量が欲しいと感じました
ヘッドのネジを細目にして緩み難くしてもらえれば、尚 Good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする