ミニ・コンビハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75191672 品番9012
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

トラスコ品番774-3581 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)245 質量(g)117 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)19 頭径(Φmm)14 材質(柄部)PP 材質(頭)TPE/ナイロン 頭部長(mm)65 主な用途土木作業/組立作業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191672
2016-05-11
用途:
ピンの着脱
サービス業

ピンの着脱作業用に購入しました。サイズ、重量共に小さな釘の内付けやピンの着脱にはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする