マイクロ・ヘッド交換ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75191715 品番9017
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA) 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)99 トラスコ品番774-3602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191715
2016-04-14
用途:
楽器部品の修正

特に技量を持たない人間が使用しても不都合無く必要な結果が得られた。ヘッドの交換も容易で非常に役に立った。

対象商品:
75191715
2016-03-04
用途:
ピン打ち等
製造業

小さいサイズのプラスチック製のハンマーが欲しくて、探していました。
携帯するのにも便利で、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする