pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75191796
品番
TE1M 6×1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
有効長L(m)
1.5
質量(kg)
5.23
チェーン径(Φmm)
6
マスターリング
VMW6
フック
HSW5-6
寸法e(mm)
214
寸法t(mm)
160
寸法w(mm)
95
フック寸法e(mm)
85
寸法h(mm)
21
寸法a(mm)
17
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
10
寸法g1(mm)
19
寸法b(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応