曜日別特売
9104 タガネ ANEX 75191803

タガネ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75191803品番9104
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。

全長(mm)199軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30質量(g)155トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ先端幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191803
2022-11-10
用途: 金物取り付け
川瀬工業建設業・工事業

コンクリートの上に金物を取り付ける作業で、端部にコンクリートの出っ張りが有ると収まりが悪いのでマイナスドライバーで撤去してましたが、幅が足りないのと強度も弱いです。この商品はタガネなので安心して使用出来ています。道具箱に入れて置きたい一本ですね。

対象商品 : 75191803
2022-03-13
用途: 岩場整備作業のケミカルアンカー孔内の表面粗しに
クライムワークスサービス業

ドリリリング後、穿孔内がスムースになり過ぎているので、そこを粗して接着強度を上げるために使用。このサイズのタガネは他にはなく、グリップも握りやすくて気に入っています。

対象商品 : 75191803
2021-09-08
用途: ハンマーによる打撃作業時
農・林・水産業

これがなくても貫通ドライバーがあれば一時的には間に合うこともありますが、やはりこれは打撃専用だけあって先端も太くて頑丈に出来ています。1本持っていれば何かと役に立つと思います。

対象商品 : 75191803
2021-11-27
用途: 割り込み作業

シールやガスケットがビッチリくっついて剥がれない時や、オイルシールを外す時にアタックしてます。
専用品なだけあり、折れにくいです。
全く折れないということはなく、やっぱり欠けます。
一つ位は持ってても良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 75191803
2021-02-22
用途: 自動車のメインテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ブッシュに治具をかける隙間を広げるために使ってます。見た目は普通のドライバーですが、強度はかなりありそうです。これで耐久性があれば素晴らしいと思います。

対象商品 : 75191803
2021-02-27
用途: バインダーのネジしめ
株式会社コムワークサービス業

先端の幅が10mmのものを探していて、ちょうどぴったりの買い物ができました。

対象商品 : 75191803
2021-05-29
用途: 溶接後のスラグ

今までは、普通のタガネで処理してましたが、隅は厚みがあるので取れなかったが、これは先が細いので狭い所までとりのぞけます。

対象商品 : 75191803
2020-11-06
用途: コンクリートの斫り
三菱地所コミュニティ株式会社サービス業

握りやすくて細かいところまで斫れます。
丈夫なので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする