喰いつき(AAC)ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 75191846 品番 AAC-2110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。

全長(mm)110 先端サイズNo.2 トラスコ品番774-3696 質量(g)58 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191864
2018-12-13
用途:
木材固定時
ディスプCG事務所 様

ネットで高評価しているサイトをみて、主にスリムビス用に購入してみましたが、特に優れてる部分が見つからないかな。カムアウトしにくいとは思いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする